EB-A4 20-20C20E82 IC900 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5651070
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5651070
EAN / GTIN 7291075196740
Gyártó száma 5651070
L-szám L24180 85

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágási hossz max (APMX) 20 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 82 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Teljes hossz (OAL) 82 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése