Függőlegesszorító Comfortline

Cikkszám: 564133
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 564133
EAN / GTIN 4020772250010
Gyártó száma 564133
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Comfortline függőlegesszorító , ergonómiailag optimalizált függőlegesszorító a jobb ergonómia érdekében.
Az izmok és ízületek jobb védelme a természetes csukló pozícióval és mozgással. Olajálló, 2 komponensű markolat, puha alkatrészekkel és ergonomikus fogantyúmérettel.
Nyitott tartókarral és vízszintes lábbal. Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 méretig. Zsírozott csapágyazási helyek. Biztonsági szorítóelem ujjvédelemmel, veszteségvédelem a szorítócsavarhoz a szorítókar végén
Komplett edzett, horganyzott push-on csavar No. 6890C.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Nyomócsavar: M6 x 35
  • Súly: 477 g
  • Méret: 2
  • A: 6
  • B: 52,0
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 22,8
  • H1: 148
  • HW min: -3,0
  • HW max: 5,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 129,0
  • L2: 56
  • M: 27,0 - 31,0
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 60
  • α: 81°