{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
| Specifikáció | A60P-SG | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Alak | 41 | |
| Alak leírása | egyenes | |
| Tárcsa ⌀ | 75 mm | |
| Tárcsaszélesség | 0,8 mm | |
| Furat ⌀ | 6 mm | |
| Anyagvastagsághoz | 2,4 mm - 4 mm | |
| Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
| Meghajtó gép | Egyenes csiszoló | |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
| Maximális fordulatszám | 20 300 min-1 | |
| Termék fajtája | Vágótárcsa |
| Cikkszám | 563410 75 | |
| EAN / GTIN | 4007220849217 | |
| Gyártó száma | 4007220849217 | |
| Gyártó/felelős személy | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |