ESD nyomórúd-feszítő

Cikkszám: 562497
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 562497
EAN / GTIN 4020772024024
Gyártó száma 562497
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

ESD nyomórúd-feszítő, védőkupakkal és elektrosztatikus disszipatív (disszipatív) anyag-ből készült markolat-vel.
Rövid kivitel. Tömörítő és feszítőszorító ek. Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával.
Horganyzott és passzivált. Szegecs rozsdamentes acél-ből. Edzett illesztő csavarok. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett edzett, horganyzott push-on csavar No. 6880ESD.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8 x 35
  • Súly: 320 g
  • Méret: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 123
  • Emelés: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20 x 1,5
  • N: 33,0