ESD függőlegesszorító ek

Cikkszám: 562484
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 562484
EAN / GTIN 4020772023881
Gyártó száma 562484
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

ESD függőlegesszorító , védőkupakkal és markolat elektrosztatikus disszipatív (disszipatív) anyag-ből.
Nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 méreteken. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági szorítóelem ujjvédelemmel, veszteségvédelem a szorítócsavarhoz a szorítókar végén
Komplett edzett, horganyzott push-on csavar No. 6890ESD.

Jellemző:

  • Méret: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Nyomócsavar: M5 x 30
  • Súly: 105 g
  • Méret: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19
  • H1: 98
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22,5 - 26,0
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -