EFF-S4-10 040/30C10R1.6M IC903 Újjmarók

Cikkszám: 5622471
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SolidFeedMill
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5622471
EAN / GTIN 7291075015508
Gyártó száma 5622471
L-szám L24180 1731

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, max. vágóélhossz (APMX) 0,5 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 72 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Sarok sugara (RE) 2,01 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágási átmérő tűrés E9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Maximális előtolás fz max. 0,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Ugyanabból a sorozatból "SolidFeedMill" Összes megtekintése