ECI-B-3 125-313-C125 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5620801
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5620801
EAN / GTIN 7291075119619
Gyártó száma 5620801
L-szám L24180 2090

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 8 ″, tizedes ekvivalens 0,125 ″, vágási mélység maximum (APMX) 0,31 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2″ szár, típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/8”
  • Vágási átmérő (DC): 1/8”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,125”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,31”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,002 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése