Keményhéjú kocsi 13-HT, komplett, elektromos szervizszerszámcsomaggal 13 PAKET 13 PLUS HS-TROLL.HT3 Belső l.195mm W.485mm H.350mm 45tlg

Cikkszám: 56077525
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56077525
EAN / GTIN 4022668013730
Gyártó száma 56077525
L-szám L60010 8042
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Guruló kocsi: Hátbarát, a hosszú teleszkópos fogantyúnak köszönhetően
  • Belső méretek: 485 x 350 x 195 (36 liter)
  • Kiváló minőségű és nagy rugalmasságú anyagok a mindennapi professzionális használathoz
  • Extra erős alumíniumkeret a vetemedés és a korai meghibásodás megelőzésére
  • Nagyon tartós tok lábak, extra nagy és elasztikus
  • Stabil kötőelemek a tökéletes működésért
  • Sima működésű zárak az illetéktelen hozzáférés megakadályozására
  • Masszív zsanérok a hosszú élettartamért
  • Tartós nyitómechanizmus több ezer sima toknyitáshoz
  • Tökéletesen beágyazott szerszámtáblák a csúszás és elakadás megakadályozására
  • Rugalmas alsó rekesz elrendezés
  • 3 szerszámtábla 5 rögzítési felülettel elektromos berendezések számára

Jellemző:

  • Űrtartalom: 36 l
  • Szerszámok száma: 45
  • Belső hossz: 195 mm
  • Magasság mm (belül): 350 mm
  • Belső szélesség: 485 mm
  • Magasság mm (h): 440 mm
  • Hosszúság mm (L): 510 mm
  • Súly: 16200 g
  • Súly kg: 16 200 kg
  • Szélesség mm (b): 285 mm