Leírás:
Menetmaró - tömör, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 12 mm, vágóátmérő (DC) 12 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menetemelkedés (TP) 1,588 mm, menet névleges átmérője Pg 21, 29,36, 42, 48, menet névleges átmérője Pg 21, 29,36, 42, 48, menettartomány Pg 21, 29,36, 42, 48, menettartomány Pg 21, 29,36, 42, 48, menetek hüvelykenként (TPI) 16 menetek/″
Jellemző:
- Csatlakozási kód gép oldala (CCMS): Hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
- Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
- Vágási átmérő (DC): 12 mm
- Maximális vágási hossz (APMX): 23 mm
- Vágóélek száma (NOF): 4
- Teljes hossz (OAL): 84 mm
- Felvételi szár Round
- Menetforma típus (THFT): PG
- Menetemelkedés (TP): 1 588 mm
- Menet névleges átmérő Pg 21, 29,36, 42, 48
- Menet/hüvelyk (TPI): 16 szál/″