MTECZ 12114C28 11UN IC908 Tömör keményfém menetmaró belső hűtőközeg-ellátással a forgácskamrán keresztül UN belső menetek gyártásához

Cikkszám: 5606140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 5606140
EAN / GTIN 7291075496574
Gyártó száma 5606140

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, forgácsolási átmérő (DC) 11,4 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menetemelkedés (TP) 11 mm, menetátmérő 5/8, menetátmérő 2 309/8, menetméret 5/8, menetméret 5/8, menetmenet hüvelykenként (TPI) 5 menet/″

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Vágási átmérő (DC): 11,4 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 28,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Forgatási szög (FHA): 15 fok
  • teljes hossz (OAL): 84 mm
  • befogószár kör
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menetemelkedés (TP): 2 309 mm
  • Menet névleges átmérője 5/8
  • Menet hüvelykenként (TPI): 11 szál/„