Leírás:
Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, forgácsolási átmérő (DC) 12 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menetemelkedés (TP) 1,27 mm, menetmenet hüvelykenként (TPI) 20 menet/″
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Vágási átmérő (DC): 12 mm
- Maximális vágási hossz (APMX): 27,3 mm
- Vágóélek száma (NOF): 5
- Forgatási szög (FHA): 15 fok
- teljes hossz (OAL): 84 mm
- befogószár kör
- Menetforma típusa (THFT): UN60
- Menetemelkedés (TP): 1,27 mm
- Menet hüvelykenként (TPI): 20 szál/„