Tartó lyukfűrészhez min.D. 32mm max. 210 mm

Cikkszám: 56061206
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
Termék fajtája Befogószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56061206
EAN / GTIN 4022668612063
Gyártó száma 56061206
L-szám L60010 6558
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Szerelőszerszám vezetőfúróval együtt
  • Gyorscsatlakozó: Gyorsan kioldható rögzítőelem és stabilabb vezetés, különösen nagy átmérők esetén

Jellemző:

  • Átmérő min. (hüvelyk): 1,260 ″
  • Átmérő max. (hüvelyk): 8,268 ″
  • Átmérő max. (mm): 210 mm
  • Átmérő min. (mm): 32 mm
  • Külső hatszög (mm): 11 mm
  • Súly: 240 g