HCR D120-QP IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605315
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605315
EAN / GTIN 7291075126464
Gyártó száma 5605315
L-szám L23970 180

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése