HBR D.62-QF IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605019
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605019
EAN / GTIN 7291075193657
Gyártó száma 5605019
L-szám L23970 88

Leírás

Leírás:

Marás cserélhető betétek, vágási mélység maximum (APMX) 0,42 ″, Beszúrás vastagság (S) 0,133 ″

Jellemző:

  • Ívsugár (RE): 0,312”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,42”
  • Lapka vastagsága (S): 0,133”
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,008 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Vágóélek száma: 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése