Félrecsapott ferde L.275mm

Cikkszám: 56036150
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Derékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56036150
EAN / GTIN 4022668361503
Gyártó száma 56036150
L-szám L60010 6614
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Horganyzott acélból készült
  • A két mozgatható láb bármilyen szögbe állítható és egy szárnyas anyával rögzíthető.

Jellemző:

  • Hosszúság mm (L): 275 mm
  • Súly: 435 g
  • Szélesség mm (b): 25 mm