Lapos véső W.25mm L.300mm Króm-vanádium levegőn edzett acél

Cikkszám: 56030012
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56030012
EAN / GTIN 4022668300120
Gyártó száma 56030012
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • edzett ütőfejjel
  • DIN 7254 A szerint króm-vanádium légkeményített acélból készült, festve

Jellemző:

  • ötvözet: Króm-vanádium légedzett acél
  • Magasság mm (h): 13 mm
  • Hosszúság mm (L): 300 mm
  • Súly: 540 g
  • Szélesség mm (b): 25 mm