Berner vakolókanál lapát-w.60mm lapát-l.140mm

Cikkszám: 56022540
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
Termék fajtája Vakolókanál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56022540
EAN / GTIN 4022668225409
Gyártó száma 56022540
L-szám L60010 6632
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Edzett rozsdamentes acél penge
  • Lakkozott fából készült fogantyú

Jellemző:

  • Lapszélesség: 60 mm
  • Lap hossza: 140 mm
  • Hosszúság mm (L): 300 mm
  • Súly: 160 g