APKT 1604PDR-76 IC950 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602242
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5602242
EAN / GTIN 7291075095647
Gyártó száma 5602242
L-szám L23910 1023

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 14 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,45 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 15,3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • 1. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,45 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése