APKT 1003PDR-HM IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601901
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5601901
EAN / GTIN 7291075039146
Gyártó száma 5601901
L-szám L23910 783

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 9,8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,95 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,55 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 10,05 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,95 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,55 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése