SEMT 1204AFTN-76 IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601809
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5601809
EAN / GTIN 7291075106213
Gyártó száma 5601809
L-szám L24170 9

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) jobbra/balra
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,12 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése