Vízszintesszorító plusz sárga markolat

Cikkszám: 560158
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 560158
EAN / GTIN 4020772021672
Gyártó száma 560158
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító plusz sárga markolat-vel, megnövelt tartóerővel, nyitott rögzítőkarral és vízszintes lábbal. Rozsdamentes acél polírozott. Zsírozott csapágyazási helyek. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági szorítóelem veszteségvédelemmel a szorítócsavar számára a szorítókar végén.
Komplett, nem rozsdásodó, 68301NI sz. szorítócsavarral. Az élelmiszeripar számára is alkalmas.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Nyomócsavar: M8 x 58
  • Súly: 600 g
  • Méret: 3
  • A: 8
  • B: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • HW min: 1
  • HW max: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 - 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°