Lyukasztó készlet kidobó rugókkal a 14700-as számú lyukasztóhoz

Cikkszám: 56014710
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56014710
EAN / GTIN 4022668147107
Gyártó száma 56014710
L-szám L60010 6450
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Edzett és edzett lyukasztók préselt kidobórugókkal
  • Lyukátmérő 10mm

Jellemző:

  • alkalmas nem.: 14700
  • Súly: 90 g