ABC csőkulcs csőkulcs állkapocs w.120mm l.665mm 3″

Cikkszám: 56011038
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56011038
EAN / GTIN 4022668110385
Gyártó száma 56011038
L-szám L60010 6504
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Három DIN-forma egyben: A, B és C, 45°-os szögben
  • ″Corner-O-Point″ szerszám kerek és szögletes munkadarabokhoz és lemezekhez
  • Önbefogás a munkadarabon
  • Króm-vanádium acél, dupla T-profilú fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Karcsú modell megerősített ujjal
  • Kiváló minőségű edzett
  • Biztonsági csípésvédelem a nyomó sérülések ellen
  • Veszteség ellen biztosított dió

Jellemző:

  • L: 3 ″
  • Max. csőátmérő (hüvelyk): 3 ″
  • Max. pofa nyílás (mm): 120 mm
  • Max. csőátmérő (mm): 76,2 mm
  • Fej: A, B és C alakú, 45°-os szögben állítható
  • A fogantyú: Dupla T-profilú fogantyú, teljesen kovácsolt
  • ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hosszúság mm (L): 665 mm
  • Súly: 4330 g