Svéd csőkulcs 90°-os állkapocs w.65mm l.430mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 56011002
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56011002
EAN / GTIN 4022668110026
Gyártó száma 56011002
L-szám L60010 5744
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • A forma, a DIN 5234 A szerint
  • Króm-vanádium acél, dupla T-profilú fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Kiváló minőségű edzett
  • Biztonságos tartás a 3 pontos támasztásnak köszönhetően - még sima csövek esetén is
  • Kedvező sarokmérettel, a munkadarabhoz való önfeszítéssel
  • Biztonsági csípésvédelem a nyomó sérülések ellen
  • Veszteség ellen biztosított beállítóanya

Jellemző:

  • L: 1 1/2 ″
  • Max. pofa nyílás (mm): 65 mm
  • A fogantyú: Dupla T-profilú fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Fej: C forma, a DIN 5234 szerint
  • ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hosszúság mm (L): 430 mm
  • Súly: 1500 g