Lengőbilincs, pneumatikus, becsavarható változat

Cikkszám: 560063
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 560063
EAN / GTIN 4020772021542
Gyártó száma 560063
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Lengőbilincs, pneumatikus, csavaros változat, kettős működésű.
Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően. Csavarral és rugós gyűrűvel a feszítőkar helyzetének könnyebb beállításához.

Rögzítési lehetőségek:
- 6829N hornyos anyával (DIN 70852)
- 6829GF menetes peremmel

Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- Befogókar száma 6829SP
- 6829N. Sz. hornyolt anya.
- Menetes karima No. 6829GF
- 6880. Sz. szorítócsavar

Jellemző:

  • Méret: 16
  • jobbos
    elforgatás
    : Igen
  • balos
    elforgatás
    : -
  • F3: 0,06 kN
  • Csatlakozó menet
    a
    Nyomócsavar: M4
  • Súly: 150 g
  • Méret: 16
  • D3: M30x1,5
  • ØD4: 28
  • E: 26,0
  • F: 41
  • H: 75
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 48
  • H4: 2
  • I: 12,0
  • O: M5
  • R: M5
  • ØW: 8
  • dugattyú Ř
    : 16
  • Y Befogási löket*: 8,5
  • Emelés: 17,5