SPKN 1504EDTR IC520M Maró váltólapkák

Cikkszám: 5600261
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5600261
EAN / GTIN 7291075073508
Gyártó száma 5600261
L-szám L24170 36

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,88 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése