Leírás:
Lengőbilincs, pneumatikus, peremes változat, kettős működésű.
Süllyesztett beépítéshez eszközökbe. Mindkét sűrített levegős csatlakozás a karimában található. Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően. Csavarral és rugós gyűrűvel a feszítőkar helyzetének könnyebb beállításához.
Rögzítési lehetőségek:
- Felülről hengercsavarokkal a peremen keresztül
- Alulról hornyolt anya szorítással a készülék és a perem ellen
- Felülről hornyolt anyával a készülék ellen
Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- Befogókar száma 6829SP
- 6829N. Sz. hornyolt anya.
- 6880. Sz. szorítócsavar
Jellemző:
- Méret: 16
- jobbos
elforgatás
: - - balos
elforgatás
: Igen - F3: 0,06 kN
- Csatlakozó menet
a
Nyomócsavar: M4 - Súly: 180 g
- Méret: 16
- ØD2: 4,5
- D3: M30x1,5
- E: 23,0
- F: 41
- G: 26,5
- G6: 12
- H: 25
- H1: 105
- H2: 50
- H3: 20
- H5: 11
- H6: 9,0
- I: 12,0
- M: 36
- O: M5
- P: 47
- R: M5
- ØW: 8
- dugattyú Ř
: 16 - Y Befogási löket*: 8,5
- Emelés: 17,5