3 fokozatú erőbilincsek

Cikkszám: 559877
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 559877
EAN / GTIN 4020772021009
Gyártó száma 559877
L-szám L30110 102023
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

3-fokozatú erőbilincs, ötvözött edzett acélból, kovácsolt és fekete horganyzott. 3 fokozatú tartóelemmel, szorítóegységgel és 7630BFS rögzítőkészlettel.
Nyomóelem sima és átfolyásos változatban, opcionálisan kapható.

Jellemző:

  • Méret: 22
  • Max. Statikus terhelés: 22 kN
  • M: M12
  • Horony: 14
  • H: 9 - 74
  • E: 30 - 58
  • L: 65
  • Súly: 1120 g
  • Méret: 22
  • B: 52
  • B1: 13,5
  • B2: 13,0
  • E1: 14,5
  • H1: 98
  • H2: 67
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md: 40 Nm
  • MD 1: 55 Nm