Vlies csiszolószalag (A) SC-BL, 100×1000 mm, Szemcseméret: 180

Cikkszám: 558510 180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    50,10 € / 1 Darab
  • 6 Darab -től/tól
    41,75 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SC-BL
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 180
Finomsági fokozat közepes
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 100 mm
Csiszolószalag hossza 1 000 mm
Gyártó jelölése SC-BL
Kivitel A medium
Festék piros
Termék fajtája Vlies csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 558510 180
EAN / GTIN 2050001694201
Gyártó/felelős személy MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
15
Acél < 900 N/mm²
 
10
Acél < 1400 N/mm²
 
10
Acél < 55 HRC
 
10
Acél < 60 HRC
 
10
Acél < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Műanyag, GFK
 
10
Fa
 
10
Lakk
 
10
Uni
 
10
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.
Stabil vlies szalag csekély mértékű szalagnyúlással, maximális terheléshez.

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.