Cirkon korund csiszolószalag (ZA) ZK713T, 6×457 mm, Szemcsézet: 60

Cikkszám: 558245 60
Ár / 1 Darab (2,43 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,11 € / 1 Darab
    (2,43 € / 1 Metre)
  • 100 Darab -től/tól
    0,92 € / 1 Darab
    (2,01 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZK713T fogazás
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 6 mm
Csiszolószalag hossza 457 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 558245 60
EAN / GTIN 4018875173275
Gyártó száma 717327
Gyártó/felelős személy VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Fa
 
23
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű csiszolószalag cirkonkorunddal (ZA) a nagy leválasztás érdekében. A folyamatos önélezés a normál korundhoz képest hosszabb élettartamot tesz lehetővé nagyobb leválasztó teljesítmény és állandó felületminőség mellett.
T-szövet (robusztus rugalmas) speciális hajlékonysággal szűk rádiuszok megmunkálásához kézi megvezetésű gépekkel.

Felhasználás:

Minden acél és acélötvözet, öntöttvas, valamint színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.