Függőleges rögzítőbilincs fekete markolattal

Cikkszám: 558184
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 558184
EAN / GTIN 4020772019334
Gyártó száma 558184
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőleges rögzítőbilincs fekete markolat-vel, rozsdamentes acél, polírozott.
A kenhető csapágyperselyekben lévő szegecsek futnak.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Kompletten, ellentartóval.
Az élelmiszeripar számára is alkalmas.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Súly: 810 g
  • Méret: 4
  • B min: 43
  • B max: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5