Függőlegesszorító fekete markolattal és biztonsági zárral

Cikkszám: 558136
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 558136
EAN / GTIN 4020772019013
Gyártó száma 558136
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító fekete markolat-vel és biztonsági zárral, befogási pozícióhoz és nyitott pozícióhoz.
Nyitott tartókarral és függőleges lábbal.

Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Nyomócsavar: M6x35
  • Súly: 175 g
  • Méret: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 38
  • H1: 154
  • HW min: 11,5
  • HW max: 19,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 28,5-32
  • M1: 30
  • N: 37,5
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°