Vízszintesszorító plusz fekete markolat

Cikkszám: 557997
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557997
EAN / GTIN 4020772018399
Gyártó száma 557997
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító plusz fekete markolat, nagyobb tartóerővel, nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Horganyzott és passzivált. Szegecsek rozsdamentes acél-ből. A csapágyak zsírosodnak. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági szorítóelem veszteségvédelemmel a szorítócsavar számára a szorítókar végén.
Komplett kioltott, horganyzott, 68301. Sz. rápattintható csavarral.

Jellemző:

  • Méret: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Nyomócsavar: M5 x 35
  • Súly: 114 g
  • Méret: 1
  • A: 5
  • B: 46
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20
  • F: 16,5
  • H: 19,0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min: 0
  • HW max: 10,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L1: 126
  • M: 15,0 - 19,5
  • N: 27,5
  • P: 34,0
  • α: 90°