Függőlegesszorító fekete markolattal

Cikkszám: 557984
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557984
EAN / GTIN 4020772018252
Gyártó száma 557984
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító fekete markolat-vel, szilárd tartókarral és vízszintes lábbal.
Horganyzott és passzivált.
Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6885 sz. és hüvely hegesztéshez.

Jellemző:

  • Méret: 6
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Nyomócsavar: M12x110
  • Súly: 2200 g
  • Méret: 6
  • A: 10
  • B: 166,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 90
  • F: 20,5
  • H: 81,0
  • H1: 331
  • HW min: -5
  • HW max: 51,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 232,0
  • L2: 206,0
  • M: 68-72
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°