Vízszintesszorító plusz kék markolat

Cikkszám: 557937
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557937
EAN / GTIN 4020772017767
Gyártó száma 557937
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító plusz kék markolat, nagyobb tartóerővel, nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Horganyzott és passzivált. Szegecsek rozsdamentes acél-ből. A csapágyak zsírosodnak. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági szorítóelem veszteségvédelemmel a szorítócsavar számára a szorítókar végén.
Komplett kioltott, horganyzott, 68301. Sz. rápattintható csavarral.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • F1: 1,6 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Nyomócsavar: M6 x 50
  • Súly: 450 g
  • Méret: 2
  • A: 8
  • B: 71
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 39
  • F: 14,0
  • H: 28,0
  • H1: 51
  • H2: 108
  • HW min: -1
  • HW max: 12,0
  • I: 16
  • K: 7,0
  • L1: 224
  • M: 23,5 - 34,0
  • N: 46,0
  • P: 52,0
  • α: 90°