Vízszintesszorító kék markolattal

Cikkszám: 557760
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557760
EAN / GTIN 4020772016654
Gyártó száma 557760
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító kék markolat-vel, nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Rozsdamentes acél, polírozott. A 2–5 méretű szegecsek csapágyperselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nem rozsdásodó, 6890NI sz. szorítócsavarral.
Az élelmiszeripar számára is alkalmas.

Jellemző:

  • Méret: 0
  • F1: 0,25 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Nyomócsavar: M4x25
  • Súly: 35 g
  • Méret: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • HW min: -5,0
  • HW max: 0,6
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°