Függőlegesszorító kék markolattal

Cikkszám: 557756
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557756
EAN / GTIN 4020772016531
Gyártó száma 557756
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító kék markolat-vel, nyitott tartókarral és vízszintes talppal.
Rozsdamentes acél, polírozott. A 2–4 méretű szegecsek csapágyperselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nem rozsdásodó, 6890NI sz. szorítócsavarral.
Az élelmiszeripar számára is alkalmas.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8x45
  • Súly: 410 g
  • Méret: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,
  • D: 7,5
  • E: 37,0
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186
  • HW min: 3,0
  • HW max: 10,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°