Nyomórúd-feszítő kék markolattal

Cikkszám: 557704
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557704
EAN / GTIN 4020772013974
Gyártó száma 557704
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Push-rod feszítő kék markolat, szögletes láb nélkül. Tömörítő és feszítőszorító ek.
(A nyomórúd és a kézikar egyszerre működik). Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával. Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 mérethez. A kar részei és a tolórúd edzett acélból készült. Zsírozott csapágyazási helyek. Nyomórúd-feszítő elülső menettel a fémlemezfalakba vagy szerelvényekbe történő közvetlen beszereléshez. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6880 sz.

Jellemző:

  • Méret: 5-M27
  • F1: 4,5 kN
  • F2: 4,5 kN
  • Nyomócsavar: M12x50
  • Súly: 720 g
  • Méret: 5-M27
  • A: 16,0
  • B min: 26,5
  • B max: 66,5
  • E: 50
  • H1: 99,0
  • Emelés: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158
  • M2: M27x2,0
  • N: 41