Nyomórúd-feszítő kék markolattal

Cikkszám: 557696
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557696
EAN / GTIN 4020772013851
Gyártó száma 557696
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nyomórúd-feszítő kék markolat-vel, kis szögletes talppal. Tömörítő és feszítőszorító ek.
(A nyomórúd és a kézikar egyszerre működik). Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával. Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 mérethez. A kar részei és a tolórúd edzett acélból készült. Zsírozott csapágyazási helyek. A kézikar bármilyen szögben elforgatható az alaphoz. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6880 sz.

Jellemző:

  • Méret: 5
  • F1: 4,5 kN
  • F2: 4,5 kN
  • Nyomócsavar: M12x50
  • Súly: 880 g
  • Méret: 5
  • A: 16,0
  • B min: 41,5
  • B max: 81,5
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 30
  • H1: 129,5
  • Emelés: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • K: 15,5
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158,0
  • M: 29,0-46,0
  • M2: M24x1,5
  • N: 65
  • P: 35