Leírás:
Nyomórúd-feszítő kék markolat-vel, kis szögletes talppal. Tömörítő és feszítőszorító ek.
(A nyomórúd és a kézikar egyszerre működik). Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával. Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 mérethez. A kar részei és a tolórúd edzett acélból készült. Zsírozott csapágyazási helyek. A kézikar bármilyen szögben elforgatható az alaphoz. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6880 sz.
Jellemző:
- Méret: 3
- F1: 2,5 kN
- F2: 2,5 kN
- Nyomócsavar: M 8x35
- Súly: 445 g
- Méret: 3
- A: 12,0
- B min: 37,0
- B max: 69,0
- D: 6,5
- E: 30
- H: 25
- H1: 108,0
- Emelés: 32
- HW min: 22
- HW max: 35
- K: 13,0
- L1: 140,0
- L2: 22
- L3: 127,5
- M: 29,5-42,5
- M2: M20x1,5
- N: 60
- P: 30