Vízszintesszorító kék markolattal

Cikkszám: 557674
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557674
EAN / GTIN 4020772013295
Gyártó száma 557674
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító kék markolat-vel, nyitott tartókarral és függőleges lábbal.
Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 5 méretig. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8x45
  • Súly: 320 g
  • Méret: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38,5
  • F: 14
  • H: 49,0
  • H1: 65,0
  • H2: 86
  • HW min: 14,5
  • HW max: 26,0
  • I: 15,0
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42,0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50,0
  • α: 90°