Függőlegesszorító kék markolattal

Cikkszám: 557615
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557615
EAN / GTIN 4020772012496
Gyártó száma 557615
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító kék markolat-vel, nyitott tartókarral és vízszintes talppal.
Horganyzott és passzivált.
Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 6 méretig. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági szorítóelem ujjvédelemmel, veszteségvédelem a szorítócsavarhoz a szorítókar végén
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz.

Jellemző:

  • Méret: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Nyomócsavar: M 4x 25
  • Súly: 60 g
  • Méret: 0
  • A: 4
  • B: 31,0
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18,0
  • H1: 81,0
  • HW min: -1,5
  • HW max: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -