Vízszintesszorító zöld markolattal

Cikkszám: 557506
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557506
EAN / GTIN 4020772009755
Gyártó száma 557506
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító zöld markolat-vel, nyitott tartókarral és függőleges lábbal.
Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 5 méretig. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz.

Jellemző:

  • Méret: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Nyomócsavar: M8x65
  • Súly: 1080 g
  • Méret: 5
  • A: 10
  • B: 123
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78,0
  • F: 16
  • H: 65,0
  • H1: 92,5
  • H2: 128
  • HW min: 21,5
  • HW max: 45,0
  • I: 25,0
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 57,0
  • M1: -
  • N: 36
  • O: 10
  • P: 77,0
  • α: 90°