Függőlegesszorító zöld markolattal

Cikkszám: 557473
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557473
EAN / GTIN 4020772009403
Gyártó száma 557473
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító zöld markolat-vel, nyitott tartókarral és függőleges lábbal.
Horganyzott és passzivált.
Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 6 méretig. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Nyomócsavar: M 6x 35
  • Súly: 175 g
  • Méret: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 38
  • H1: 154
  • HW min: 11,5
  • HW max: 19,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 80
  • M: 28,5-32,0
  • M1: 30
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°