Függőlegesszorító zöld markolattal

Cikkszám: 557471
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557471
EAN / GTIN 4020772009380
Gyártó száma 557471
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító zöld markolat-vel, nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Horganyzott és passzivált.
Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 6 méretig. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági szorítóelem ujjvédelemmel, veszteségvédelem a szorítócsavarhoz a szorítókar végén
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz.

Jellemző:

  • Méret: 6
  • F1: 3,4 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Nyomócsavar: M12x110
  • Súly: 2200 g
  • Méret: 6
  • A: 14
  • B: 165,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 89
  • F: 28,0
  • H: 81,0
  • H1: 333,0
  • HW min: -2,5
  • HW max: 55,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 231
  • L2: 206
  • M: 67,5-72,5
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°