Függőlegesszorító narancssárga markolattal

Cikkszám: 557315
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557315
EAN / GTIN 4020772007867
Gyártó száma 557315
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító narancssárga markolat-vel, nyitott tartókarral és függőleges lábbal.
Horganyzott és passzivált.
Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 6 méretig. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz.

Jellemző:

  • Méret: 6
  • F1: 3,4 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Nyomócsavar: M12x110
  • Súly: 2200 g
  • Méret: 6
  • A: 14
  • B: 165
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 89
  • F: 28
  • H: 117
  • H1: 369
  • HW min: 33,0
  • HW max: 90,5
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 231
  • L2: 206
  • M: 102,0
  • M1: -
  • N: 45
  • O: 10
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°