Vízszintes rögzítőbilincs sárga markolattal

Cikkszám: 557281
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557281
EAN / GTIN 4020772007621
Gyártó száma 557281
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesen reteszelő, sárga markolat, rozsdamentes acél, polírozott.
A kenhető csapágyperselyekben lévő szegecsek futnak.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Kompletten, ellentartóval.
Az élelmiszeripar számára is alkalmas.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Súly: 120 g
  • Méret: 2
  • B min: 42,0
  • B max: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0