Vízszintes rögzítőbilincs sárga markolattal

Cikkszám: 557174
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557174
EAN / GTIN 4020772006648
Gyártó száma 557174
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintes rögzítőbilincs sárga markolat-vel, horganyzott és passzivált.
Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Horog edzett. Zsírozott csapágyazási helyek. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Kompletten, ellentartóval.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Súly: 330 g
  • Méret: 3
  • B min: 53,5
  • B max: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min: 169
  • L max.: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0