Kombinált leszorítósárga markolattal

Cikkszám: 557145
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557145
EAN / GTIN 4020772006389
Gyártó száma 557145
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Kombináltszorító ek sárga markolat-vel, horganyzott és passzivált.
Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Súly: 1620 g
  • Méret: 3
  • A: 29,0
  • B: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 110
  • H2: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • L: 270
  • M: 60,0-80,0
  • N: 96
  • P: 90