Vízszintesszorító sárga markolattal

Cikkszám: 557120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557120
EAN / GTIN 4020772006303
Gyártó száma 557120
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító sárga markolat-vel, nyitott tartókarral és ferde talppal.
Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 méreteken. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8x45
  • Súly: 390 g
  • Méret: 3
  • A: 8,0
  • B: 59
  • C: 24,0
  • D: 6,8
  • E: 37,0
  • F: 6,5
  • H: 70
  • H1: 86,5
  • H2: 86
  • HW min: 5
  • HW max: 16,0
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L1: 206
  • M: 28,5
  • N: 42,5
  • P: 38
  • α: 90°